Jeu de bouchons antibruit, 200 paires LASER LITE®, Type: 200

Réf.: 097320 200
Fixer le prix 200 Paire (0,18 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LASER LITE®
Référence fabricant Laser Lite
Taille Taille unique
Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097320 200
EAN / GTIN 033552002031
Réf. fabricant 3301105
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

La forme évasée en T spéciale permet une manipulation simple et facilite l’insertion. La combinaison de couleurs facilement visible permet de s’assurer plus aisément du port des bouchons. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.