• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Corps de masque complet X-plore® 6300, Taille: UNI

Réf.: 097249 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du masque: Sans silicone
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures
  • Matériau verres: PMMA

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Sans silicone
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Raccord de filtre RD40
Poids 500 g
Code couleur pour accessoires adaptés RD40
Matériau verres PMMA
Référence fabricant R 55 800
Type de produit Corps de masques complets
CAS AL 1A004A
Code SH AL 01

Identification et classification

Référence article 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Réf. fabricant R55800
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Le puissant masque complet mono-filtre est synonyme de qualité éprouvée et de fiabilité pour la protection des voies respiratoires et des yeux. Le corps du masque en EPDM résistant avec double monture étanche et ligne d’étanchéité triple garantit un port sûr et confortable et est adapté à pratiquement toutes les formes de visage. La visière résistant aux rayures et sans distorsions en PMMA (Plexiglas) garantit un grand champ de vision et une excellente visibilité panoramique. Un système de ventilation intelligent avec masque intérieur séparé permet d'éviter la formation de buée sur la visière. Les bandes 5 points permettent une mise en place rapide et simple sans coincer les cheveux. Avec filetage rond standard RD40 suivant EN 148-1.

Norme:

EN 136 classe 2