• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Kits de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR819E, Référence fabricant: TR819E_IS

Réf.: 097175 TR819E_IS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée
CAS AL 1A004A
Code SH AL 01

Identification et classification

Référence article 097175 TR819E_IS
EAN / GTIN 511312775338
Réf. fabricant 7100169180
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800 garantit une protection respiratoire durable contre les particules ainsi que les gaz et vapeurs lors de travaux dans des zones explosibles (certifiées ATEX).
L’unité de ventilation se commande de manière intuitive via les touches jaunes. En outre, une alarme sonore, visuelle et sensitive (vibrations) informe l'utilisateur en cas de réduction du débit d'air et/ou de la capacité des piles.
Compatible avec les filtres et les bagues de maintien de la série TR600.

Livraison:

  • Ventilation à sécurité intrinsèque TR802E
  • Pile à sécurité intrinsèque TR830
  • Outil de fixation de pile TR838
  • Indicateur de débit d'air TR971
  • Ceinture TR627
  • Flexible d'air BT30, réglable en longueur
  • Filtre A2P TR6310E
  • Bague de maintien TR6300FC
  • Pré-filtre TR6600
  • Chargeur de batterie TR641E

Remarque(s):

Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800 est livré sans coiffe.