Lunettes de protection intégrales 6X3

Réf.: 096544 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
518 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6X3
Identification des verres 2C-1,2 U 1 BT9KN
Identification de la monture U EN166 3 4 9 BT CE
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Identification et classification

Référence article 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Réf. fabricant 6X3.00.00.00
Fabricant/personne responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Description

Exécution:

Lunettes masques intégrales moderne avec oculaire panoramique. Le bord en élastomère souple assure un confort de port et une étancheité parfaite. Protection optimale en combinaison avec d'autres EPI (par ex. masques respiratoires). Le système de ventilation indirecte permet de répartir au mieux le flux d'air dans les lunettes. Antibuée et résistant aux rayures. Conviennent aux porteurs de lunettes. Protège du coup d'arc.

Norme:

EN 166; EN 170