{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Cut C | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 3 | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | C | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 11 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | fil spécial | |
| Revêtement | paume | |
| Caractéristiques | préhension à l’huile; préhension à l’humidité | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094660 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263116608 | |
| Réf. fabricant | 094660 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |