Paire de gants Cut C, Taille des gants: 10

Réf.: 094660 10
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    11,34 € / 1 paire
  • De 12 paires
    9,45 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
20 020 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cut C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 3
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Mousse nitrile
Couleur gris; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 10
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat fil spécial
Revêtement paume
Caractéristiques préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094660 10
EAN / GTIN 4067263113096
Réf. fabricant 094660 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut C. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures C et intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Pour travaux de précision dans des environnements de travail huileux et humides.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.