Paire de gants Tegera® 9125, Taille des gants: 11

Réf.: 094398 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    28,40 € / 1 paire
  • De 6 paires
    23,67 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TEGERA PRO 9125
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Couleur Jaune; gris; noir
Type de produit gants
Taille de gants 11
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Microthan®; Polyester
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques propriété hydrophobe; préhension à l’humidité
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094398 11
EAN / GTIN 7392626027404
Réf. fabricant 9125-11
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 9125. Gants en cuir synthétique hydrofuge (Microthan®) avec paumes matelassées. Surface texturée pour une meilleure préhension sur les surfaces sèches et humides. Avec bandes réfléchissantes sur le dos de la main pour une meilleure visibilité. Modèle court à index renforcé.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.