Par de guantes Tegera® 9125, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094398 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    26,65 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    22,21 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante TEGERA PRO 9125
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Color amarillo; gris; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 11
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Microthan®; Poliéster
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Agarre en mojado; Hidrofugado/a
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094398 11
EAN / GTIN 7392626027404
Número del fabricante 9125-11
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9125. Guante de cuero sintético repelente al agua (Microthan®) con palma acolchada. Superficie texturizada para un mejor agarre en superficies secas y mojadas. Con tiras reflectantes en el dorso de la mano para una mayor visibilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.