Gants de mécanicien hybrides, Taille des gants: 6

Réf.: 094005 6
Remise
29,99 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    13,50 € 29,99 € / 1 Paire
  • De 6 Paire
    11,25 € 24,99 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
647 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
EN 388 4111X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Domaine d’application Heavy Duty
Longueur 240 mm
Taille des gants 6
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure X
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094005 6
EAN / GTIN 4062406295479
Réf. fabricant 094005 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de mécanicien robustes, mais très souples pour activités difficiles et manipulation d’objets lourds et peu maniables. La paume est réalisée dans un similicuir extrêmement résistant à l’abrasion. En outre, la zone rembourrée absorbe les chocs et les coups et protège ainsi la main. Le dos est élastique et respirant pour garantir un confort maximal. Les index des gants sont adaptés à l’utilisation d’écrans tactiles. Il est ainsi possible d’utiliser, par exemple, un smartphone sans retirer le gant.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci.
  • Les gants de protection ne peuvent pas glisser.
  • Choisir la taille de gant adéquate.
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.