• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bottes de sécurité jaunes DUNLOP WORK-IT, S5, Pointure EU: 38

Réf.: 092923 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série WORK-IT
Référence fabricant DUNLOP WORK-IT
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune
Taille EU 38
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure PVC
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance oui
Classe de protection S5
Caractéristique chaussure résistance à l’huile
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092923 38
EAN / GTIN 8713197371991
Réf. fabricant NB2JF01.38
Fabricant/personne responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Description

Exécution:

Bottes de sécurité spécialisées WORK-IT. Imperméables et antidérapantes afin de garantir des conditions de travail sûres.
  • Dessus en PVC.
  • Semelle extérieure en PVC, noire.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG