• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bota de seguridad amarilla DUNLOP WORK-IT, S5, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092923 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie WORK-IT
Denominación del fabricante DUNLOP WORK-IT
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo
Tamaño UE 38
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta PVC
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera sí
Nivel de protección S5
Características zapato Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092923 38
EAN / GTIN 8713197371991
Número del fabricante NB2JF01.38
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad prácticas WORK-IT. Impermeables y antideslizantes para garantizar condiciones de trabajo seguras.
  • Material superior de PVC.
  • Suela exterior de PVC, negro.

Aplicación:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG