{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VD | |
| Référence fabricant | Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 46 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | Microfibres | |
| Matériau semelle | perbunan (caoutchouc nitrile) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Tissu | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | oui | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Classe de protection | S3 | |
| Caractéristique chaussure | Protection contre le froid; protection du métatarse; convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle résistante à la chaleur; résistance à l’huile | |
| Matériau protection du métatarse | Mousse PVC | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 200 °C | |
| Protection contre le froid jusqu’à | -20 °C | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 092507 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348700136 | |
| Réf. fabricant | VD 1510 SMC SF NB 46 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |