Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Pointure EU: 41

Réf.: 092507 41
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD
Référence fabricant Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 41
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle perbunan (caoutchouc nitrile)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; protection du métatarse; convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle résistante à la chaleur; résistance à l’huile
Matériau protection du métatarse Mousse PVC
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Protection contre le froid jusqu’à -20 °C
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092507 41
EAN / GTIN 4044348700082
Réf. fabricant VD 1510 SMC SF NB 41
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO protègent le cou-de-pied et le métatarse grâce à la protection du métatarse certifiée SECURA META COVER tout en préservant la souplesse de la chaussure.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Languette antipoussière.
  • Sans coutures.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris ardoise.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092508.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD" Afficher tout