• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Chaussures basses noires/argent Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Pointure UE: 35

Réf.: 092284 35
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Black Eagle
Référence fabricant Black Eagle Safety 41.1 Low ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir; argent
Taille EU 35
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres; Tissu
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Classe de protection S1P
Mécanisme de fermeture a enfiler
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure avec doublure; semelle résistante à la chaleur; sans cuir
Matière doublure intérieure Tissu
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092284 35
EAN / GTIN 4044465250538
Réf. fabricant 610003 GR. 35
Fabricant/personne responsable HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité aérées et modernes pour l’intérieur et l’extérieur. Hydrophobes.
  • Tige respirante en microfibres/textile.
  • Doublure intérieure résistant à l'abrasion et respirante.
  • Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.
  • Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.
  • Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.
  • ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 51.