Chaussures basses, noir/rouge uvex 1 x-craft, S3L, Pointure EU: 42

Réf.: 092137 42
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 1
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 42
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure microvelours
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Classe de protection S3L
Mécanisme de fermeture lacets élastiques
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092137 42
EAN / GTIN 4066853012184
Réf. fabricant 6803242
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l’abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l’adhérence de la peinture. Largeur 11.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Semelle intérieure confort interchangeable avec système d’évacuation de l’humidité et amortissement supplémentaire à l’avant du pied et au niveau des talons.
  • Semelle intermédiaire amortissante à retour d’énergie uvex i-PUREnrj planet avec 15% de granulés recyclés.
  • Equipement ESD.
  • Tige légère en microvelours respirant.
  • Semelle extérieure en PU double couche avec design ergonomique bionom x.

Chausses basses de sécurité avec lacets élastiques à fermeture rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO