Zapato abotinado negro/rojo uvex 1 x-craft, S3L, Número de zapato UE: 42

Número de artículo: 092137 42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color rojo; negro
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microvellón
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S3L
Cierre Cordones elásticos
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092137 42
EAN / GTIN 4066853012184
Número del fabricante 6803242
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Calzado de seguridad deportivo y ultraligero que ofrece soporte y flexibilidad completos. Alta resistencia a la abrasión, óptima protección y transpirabilidad. Apropiado para alérgicos al cromo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y sustancias que interfieren con la humectación de la pintura. Anchura 11.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Recubierta de espuma PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
  • Plantilla cómoda intercambiable con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.
  • Entresuela amortiguadora con retorno de energía uvex i-PUREnrj planet con un 15 % de granulado reciclado.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior microaterciopelado ligero y transpirable.
  • Suela de PU de dos capas con diseño de suela ergonómica bionom x.

Zapato abotinado de seguridad con cordones elásticos y cierre rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC