Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon de pluie Voss 3XL

Réf.: 091917 3XL
Tableau des tailles
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 170
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Voss
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 170 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe 3XL
Norme EN 343
Type de produit Pantalon de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091917 3XL
EAN / GTIN 7040051270222
Réf. fabricant 70480_990-3XL

Description

Exécution:

Vêtement de pluie classique en tissu PU coupe-vent et hydrofuge avec technologie Helox+ offrant une protection complète contre les intempéries. Confort supplémentaire grâce à la matière extensible très légère Helox+, même lorsque le vêtement est porté longtemps. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Pantalon de pluie avec taille élastique et bas des jambes réglable à bouton-pression.

Norme:

EN 343

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier