{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 7 % | |
| Teneur en tissu, Polyamide | 93 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Référence fabricant | Bundhose X1900 Handwerk | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taille DE | 50 | |
| Position | arrière; droite; droite; avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc.; 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Classe, EN 14404 | 2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; Polyamide | |
| Densité du tissu | 295 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante; respirant | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091859 50 | |
| EAN / GTIN | 7330509687468 | |
| Réf. fabricant | 198916449900C50 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |