{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | Protection contre le froid | |
| Taille DE | 56 | |
| Position | arrière; droite; droite | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc.; 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 300 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091838 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509594438 | |
| Réf. fabricant | 155618609499C56 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |