Protège-genoux Waterloo 1 paire, noir, Type: KNEE

Réf.: 091809 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Norme EN 14404
Type de produit Protège-genoux

Identification et classification

Référence article 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961
Réf. fabricant 00718-100-08
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Exécution:

Taille: unique.
Les protège-genoux en éthylène-acétate de vinyle peuvent être raccourcis et sont ainsi adaptables à tous les pantalons Mascot® avec poches protège-genoux. Dimensions: 150 × 270 × 20 mm (l × H × P).

Norme:

EN 14404

Adapté(s) pour:

Tous les pantalons Mascot® avec poches protège-genoux.

Livraison:

Livraison par paire.