Polo multinorme, bleu marine / jaune, Taille unisexe: L

Réf.: 091703 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teneur en tissu, coton 39 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 1 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série Multinormkleidung Blakläder
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu coton; modacrylique; fibres spéciales
Densité du tissu 210 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Séchage séchage en machine délicat
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit Polos
Taille internationale L
Type d’application protection ignifuge; signalisation
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques antistatique
Norme EN IEC 61482; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091703 L
EAN / GTIN 7330509891261
Réf. fabricant 343817418933L
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Ce polo multinorme à manches longues associe idéalement propriétés antistatiques et grand confort.
  • Poignets élastiqués.
  • Col avec ouverture à boutons.
  • Bandes réfléchissantes segmentées pour une flexibilité maximale.

Norme:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, classe 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN CEI 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².