Polo multinorma, azul marino / amarillo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091703 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo señales
Porcentaje de tejido, Algodón 39 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 1 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 60 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie Multinormkleidung Blakläder
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; amarillo
Composición del tejido Algodón; Modacrílico; Fibra especial
Densidad tejido 210 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar Secado delicado en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Polo
Talla internacional L
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad; Protección de inflamación
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características antiestático
Norma EN IEC 61482; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091703 L
EAN / GTIN 7330509891261
Número del fabricante 343817418933L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.
Polo de manga larga multinorma que combina a la perfección propiedades antiestáticas y una gran comodidad.
  • Mangas con puños.
  • Cuello tipo polo con tapeta de botones.
  • Franjas de reflexión segmentadas para la máxima flexibilidad.

Norma:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, clase 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².