Pantalon de soudeur, Taille unisexe: L

Réf.: 091436 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Mesure

Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, Cuir 100 %
Zone de protection ESD (EPA) non
Type d’application protection pour soudeurs
Taille internationale, Unisexe L
Position arrière
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Classe, EN ISO 11611 2
Composition du tissu Cuir
Densité du tissu 1 200 g/m2
Type de produit pantalon
Sexe Unisexe
Avec poches oui
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante
Fermeture cachée non
Caractéristiques antistatique
Norme EN ISO 11611
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091436 L
EAN / GTIN 4067263449799
Réf. fabricant 091436 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable combinée à un tissu difficilement inflammable. Boutons-pression isolés électriquement et fermetures auto-agrippantes ignifuges. Les vêtements protègent des flammes, des projections de matière fondue et de la chaleur radiante lors d’opérations de soudage, de meulage ou de découpe au chalumeau.
Pantalon de soudeur en croûte de cuir.
  • Bretelles réglables.
  • Poche revolver pratique avec bouton-pression.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 2 A1 + A2

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre les risques identifiés lors du soudage, y compris les flammes, les projections de matériaux en fusion, la chaleur rayonnante et les chocs électriques à court terme.
  • En cas de risque accru de choc électrique ou en présence de pièces sous tension, une isolation électrique supplémentaire est requise, comme spécifié dans la norme EN ISO 11611 pour la protection contre les conducteurs électriques sous tension jusqu’à 100 V = (c.c.).
  • Ce produit peut être utilisé pour tous les procédés de soudage à l’arc tels que MMA, MIG/MAG, TIG, plasma, microplasma, soudage par points et gaz, ainsi que pour le découpage au plasma et l’oxycoupage, le jointoiement, le brasage et la projection à l’arc thermique.
  • Les applications étant différentes, il incombe à l’utilisateur de déterminer le produit adapté à chaque application.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne jamais poser sur une surface chaude.
  • Ne convient pas pour la protection à long terme contre les hautes tensions.
  • Aucune protection contre les risques d’impact.
  • Aucune protection contre les substances explosives ou les liquides corrosifs.
  • Ne pas immerger dans l’eau.
  • Ne pas utiliser en cas de contamination par des matériaux inflammables.
  • Ne pas utiliser dans des locaux avec une teneur élevée d’oxygène dans l’air.
  • La protection électrique est réduite lorsque les vêtements sont mouillés, sales ou imbibés de sueur.
  • Ne pas apporter de modifications.