{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Cuero | 100 % | |
| Tipo de aplicación | Protección para soldadores | |
| Talla internacional, Unisex | L | |
| Posición | Detrás | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 2 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Composición del tejido | Cuero | |
| Densidad tejido | 1.200 g/m2 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cierre por adherencia | |
| Tira de cierre oculta | no | |
| Características | antiestático | |
| Norma | EN ISO 11611 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091436 L | |
| EAN / GTIN | 4067263449799 | |
| Número del fabricante | 091436 L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |