Pantalon stretch WX2™, gris, Taille en pouces: 41

Réf.: 091386 41
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille en pouces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %; 93 %
Teneur en tissu, elasthanne 7 %
Température, lavage normal 40 °C
Série WX2
Type d’application protection contre les UV
Taille DE 41
Position avant; arrière
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Composition du tissu coton; elasthanne; polyester; polyester
Densité du tissu 245 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage en machine normal; séchage à l’air libre normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques UV Standard; respirant

Identification et classification

Référence article 091386 41
EAN / GTIN 5036108395378
Réf. fabricant CD881MGR41
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La collection WX2™ au design ajusté est en grande partie fabriquée à partir de polyester recyclé. De nombreux éléments en stretch placés de manière ciblée, combinés à un tissu robuste, assurent un confort durable et une grande liberté de mouvement.
Le pantalon stretch robuste en tissu sergé offre une grande liberté de mouvement grâce à des empiècements extensibles placés de manière ciblée.
  • 10 poches pour une capacité de rangement suffisante.
  • Poches cargo sur la jambe pour un accès aisé.
  • Poches d’aération en maille pour une plus grande respirabilité.
  • Ourlet extensible.