{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 %; 93 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 7 % | |
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Série | WX2 | |
| Type d’application | protection contre les UV | |
| Taille DE | 40 | |
| Position | avant; arrière | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris | |
| Composition du tissu | coton; elasthanne; polyester; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | séchage en machine normal; séchage à l’air libre normal | |
| Repassage | type pas chaud (<110°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | UV Standard; respirant |
| Référence article | 091386 40 | |
| EAN / GTIN | 5036108395033 | |
| Réf. fabricant | CD881MGR40 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |