Pantalon dame BODYFORCE, Anthracite / noir, Taille de confection DE: 34

Réf.: 091126 34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Composition du tissu 65 % polyester; 35% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
Couleur Anthracite / noir
Taille de confection DE 34
Norme EN 14404
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 091126 34
EAN / GTIN 4053813493831
Réf. fabricant 2325 5302-9799-34
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Exécution:

KÜBLER BODYFORCE réinvente les vêtements de travail grâce à un design innovant. Dynamique et percutante, avec une silhouette épurée et des lignes inimitables, la gamme de produits combine des technologies textiles modernes avec des matières de haute qualité et des éléments réfléchissants et stretch innovants.
Pantalon dame
  • Genoux préformés avec zone de mouvement pour un travail ergonomique.
  • Taille élastiquée pour une liberté de mouvement optimale.
  • Eléments réfléchissants.
  • A droite: double poche pour mètre pliant avec renforts en CORDURA® et poche stylo plaquée.
  • Gauche: Poche de cuisse à rabat et bouton-pression avec poche plaquée supplémentaire pour smartphone.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Pantalon en bleu bleuet / noir sous le code art. 091127.
Pantalon homme en anthracite / noir sous le code art. 091123.
Pantalon homme en bleu bleuet / noir sous le code art. 091124.