{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 180 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | t-shirts | |
| Taille internationale | L | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches courtes |
| Référence article | 090624 L | |
| EAN / GTIN | 4062406401689 | |
| Réf. fabricant | 090624 L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |