{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; rojo; negro | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 180 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Camiseta | |
| Talla internacional | L | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga corta |
| Número de artículo | 090624 L | |
| EAN / GTIN | 4062406401689 | |
| Número del fabricante | 090624 L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |