{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris graphite | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | Workwear | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | Active | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Position, Poche latérale | Gauche; droite | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Taille internationale, Unisexe | M | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | poignets; réfléchissant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe |
| Référence article | 090605 M | |
| EAN / GTIN | 4062406286385 | |
| Réf. fabricant | 090605 M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |