{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris grafita | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | M | |
| Color | gris; rojo; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Goma; Cremallera | |
| Características | Puños; cortavientos; reflectante | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 090605 M | |
| EAN / GTIN | 4062406286385 | |
| Número del fabricante | 090605 M | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |