Pince universelle à forte démultiplication « Lineman's Pliers » modèle américain avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 240 mm

Réf.: 09 12 240 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 09 12 240 T
EAN / GTIN 4003773079958
Réf. fabricant 09 12 240 T
Article hors catalogue L70010 1971

Description

Description:

  • forte démultiplication pour une coupe aisée
  • 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée
  • conception massive pour sollicitations extrêmes
  • utilisation universelle
  • forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant
  • zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes
  • zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière
  • avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli
  • Tranchant avec facette