Alicate universal de fuerza ″Lineman″ modelo americano con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 240 mm

Número de artículo: 09 12 240 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 09 12 240 T
EAN / GTIN 4003773079958
Número del fabricante 09 12 240 T
Número L L70010 1971

Descripción

Descripción:

  • altamente traducido para facilitar el corte
  • 50 % de ahorro de fuerza en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada
  • diseño sólido para las cargas más pesadas, de aplicación universal
  • forma del mango ergonómicamente optimizada para un mejor contacto con la mano y un trabajo de baja fatiga
  • zona de agarre con dientes cruzados especialmente eficaz en la boca de las pinzas: para agarrar y tirar con firmeza
  • zona de agarre adicional debajo de la articulación para hacer palanca y presionar con fuerza
  • con filos para alambre blando y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Con ayuda de retracción del cable en el hueco de la junta
  • Con engarce de mandril universal por debajo de la junta
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos multicomponente delgados, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida
  • Filo de corte con bisel