Lingettes de nettoyage Grand rouleau, Type: R

Réf.: 089184 R
Prix par 1 Unité (0,16 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 510
Feuille détachable 400
Largeur 315 mm
Longueur 380 mm
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1, W2
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Réf. fabricant 510137
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Le chiffon de nettoyage multi-usages Tork est à la fois doux, flexible et résistant. Il est idéal pour la plupart des tâches de nettoyage légères et absorbe rapidement l’huile et les liquides, simplifiant les opérations de nettoyage. Ce chiffon est compatible avec les dérouleurs sur pied Tork et les distributeurs muraux Tork, qui sont sûrs, efficaces et fiables. Il convient également pour les distributeurs à dévidage central Tork Maxi ou les distributeurs pour bobines Combi en boîte pour un prélèvement d’une seule main.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.