Serviettes de nettoyage industrielles Grand rouleau, Type: R

Réf.: 089181 R
Prix par 1 Unité (0,18 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 520
Feuille détachable 390
Largeur 315 mm
Longueur 380 mm
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1, W2
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Réf. fabricant 520337
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les chiffons de nettoyage industriels Tork constituent une excellente alternative aux chiffons textiles. Grâce à leur flexibilité et à leur tissu doux, ils permettent de nettoyer même les plus petites surfaces et les pièces difficiles à nettoyer sans rayer la surface. Ils sont suffisamment résistants pour absorber l’huile, la graisse et les saletés et peuvent être utilisés avec la plupart des solvants. Ils sont compatibles avec les distributeurs muraux ou les dérouleurs sur pied Tork efficaces et sûrs ainsi qu’avec les distributeurs à dévidage central Tork Maxi ou les distributeurs pour bobines Combi en boîte pour un prélèvement d’une seule main.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.