Performance Distributeur / porte-rouleau de papier, Référence fabricant: W1

Réf.: 089160 W1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W1
Couleur Rouge; noir
Type de produit support pour rouleau essuie-tout
Exécution fixation murale
Diamètre de douille minimal 71 mm
Diamètre de douille maximal 73 mm
Largeur de rouleau max. 430 mm

Identification et classification

Référence article 089160 W1
EAN / GTIN 7322540430912
Réf. fabricant 652108
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Distributeurs et porte-rouleaux de papier très robustes.
Support mural robuste avec matériel de fixation.
Pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 − 73 mm. Largeur maximale: 43 cm.

Remarque(s):

Livraison sans rouleau ni serviettes.
Livraison de pièces de rechange impossible.