Spatule en acier inoxydable, manche bimatière, Largeur: 60mm

Réf.: 087241 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Couleur Rouge; noir; argent
Type de produit spatule
Exécution 2K
Matériau, poignée caoutchouc; plastique
Matériau acier inoxydable
Type rectangulaire
Lame inoxydable oui
Largeur lame d’outil 60 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087241 60
EAN / GTIN 4013307758860
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Spatule en acier inoxydable avec manche bimatière ergonomique pour un travail sans effort.