Espátula de acero inoxidable, mango de 2 componentes, Anchura: 60mm

Número de artículo: 087241 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.096 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Color rojo; negro; plateado
Modelo 2 K
Material, mango caucho; plástico
Tipo de producto Espátula
Material acero fino
Forma rectángulo
Hoja resistencia al óxido sí
Anchura hoja de herramienta 60 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087241 60
EAN / GTIN 4013307758860
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Espátula de acero inoxidable con mango ergonómico de 2 componentes para un trabajo sin fatiga.