• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pinceau rond industriel, ⌀: 30mm

Réf.: 087005 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 30 mm
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Amorce virole en plastique
Forme tête de pinceau Rond
Taille de pinceau 8
Matériau soies soies de Chine
Pour graisses; huiles; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation application unique
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 087005 30
EAN / GTIN 4002353017892
Réf. fabricant 459408-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Virole en plastique blanc, manche en bois non vernis.
Pinceau pour l’industrie et travaux simples. Pures soies de Chine.