Anneau mâle, Filetage ⌀: M10

Réf.: 086472 M10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Charge admissible max. 1 kg
Type de fixation filetage
Filetage M M M10
Longueur de filetage L 17 mm
Diamètre extérieur anneau B 45 mm
Diamètre intérieur anneau A 25 mm
Epaisseur anneau/œillet G 10 mm
Facteur de sécurité 4:1
Charge admissible max., 4:1 1 000 kg
Surface avec vernis
Type de produit anneau de levage
Matériau acier
Hauteur totale 45 mm

Identification et classification

Référence article 086472 M10
EAN / GTIN 2050001758019
Fabricant/personne responsable LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.