Kilpinis varžtas M10

Prekės Nr.: 086472 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 4:1 1 t
Vidinis ⌀ žiedas A 25 mm
Išorinis ⌀ žiedas B 45 mm
Flanšo ⌀ Antdėklas C 25 mm
Matmuo D 10 mm
Sriegio ilgis Veržlė E 10 mm
Bendras aukštis F 45 mm
Sriegio ⌀ M10
Sriegio ilgis 17 mm
Svoris 0,11 kg
Produkto rūšis Kilpinis varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086472 M10
EAN / GTIN 2050001758019

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.
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
    Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį