{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Diamètre chaîne | 10 mm | |
| Classe de qualité GK | 8 | |
| Longueur de chaîne réglable | oui | |
| Exécution charge admissible | charge admissible simple, directe | |
| Charge admissible WLL | 3 150 kg | |
| Nombre de brins | 1 pc. | |
| Type de produit | elingues à chaînes | |
| Extrémité corde/élingue | Crochets; Œil | |
| Longueur utile | 2 m | |
| Matériau | Acier |
| Référence article | 086417 A2 | |
| EAN / GTIN | 4032378141470 | |
| Réf. fabricant | H110SL2TYP1(VKH-G) | |
| Fabricant/personne responsable | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |