Elingue à chaînes 1 brin, Longueur utile: 2m

Réf.: 086417 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Diamètre chaîne 10 mm
Classe de qualité GK 8
Longueur de chaîne réglable non
Exécution charge admissible charge admissible simple, directe
Charge admissible WLL 3 150 kg
Nombre de brins 1 pc.
Type de produit elingues à chaînes
Longueur utile 2 m
Matériau Acier

Identification et classification

Référence article 086417 2
EAN / GTIN 4032378140336
Réf. fabricant H110SL2TYP1
Fabricant/personne responsable FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.