Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 2,5/Smm

Réf.: 085481 2,5/S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de poinçons 1 pc.
Type de produit poinçon à frapper
Symbole S
Hauteur police 2,5 mm
Longueur caractère 19,05 mm
Largeur caractère 2,4 mm
Hauteur caractère 6,35 mm

Identification et classification

Référence article 085481 2,5/S
EAN / GTIN 5022044021198

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.