Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480, Altura de letra / carácter: 2,5/Smm

Número de artículo: 085481 2,5/S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de sellos 1 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter S
Altura de fuente 2,5 mm
Longitud tipo punzón 19,05 mm
Anchura tipo punzón 2,4 mm
Altura tipo punzón 6,35 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085481 2,5/S
EAN / GTIN 5022044021198

Descripción

Ejecución:

De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.