Caractère interchangeable individuel pour 085480 1,5/M mm

Réf.: 085481 1,5/M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 1,5 mm
Largeur caractère 1,6 mm
Profondeur caractère 15,87 mm
Hauteur caractère 3,2 mm
Caractère M
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085481 1,5/M
EAN / GTIN 5022044020665

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.
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
    Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier