Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A − Z, &, Altura de letra: 6mm

Número de artículo: 085402 6
Nuevo producto
Establecer precio 27 unidades (3,37 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) Establecer precio 27 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de sellos 27 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter A – Z; et comercial
Altura de fuente 6 mm
Limitación de profundidad de impacto sí
Longitud tipo punzón 90 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.200 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 085402 6
EAN / GTIN 5022044161511
Número del fabricante PP27010

Descripción

Ejecución:

Las piezas están fabricadas en acero resistente y cuentan con un grabado mecánico especialmente preciso con limitación de profundidad. Están fabricadas con un centrado exacto y cuentan con un vástago calibrado y endurecido. El recubrimiento del cabezal de impacto garantiza una alta seguridad en el trabajo.
Punzón de precisión de alto rendimiento, de acero para una precisión máxima y una vida útil prolongada.
Letra normal, es decir, el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.