Marqueur à peinture SL100, Couleur d’écriture: Y

Réf.: 085160 Y
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
587 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SL.100
Couleur d’écriture Jaune
Forme pointe pointe ronde
Epaisseur de trait min. 2 mm
Epaisseur de trait max. 4 mm
Matériel d’écriture peinture
Caractéristiques résistance aux UV; résistance à l’eau; sans odeur; résistance aux UV; résistance à l’eau; sans odeur; résistance aux UV; résistance à l’eau; sans odeur; séchage rapide; résistance aux UV; résistance à l’eau; sans odeur; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 085160 Y
EAN / GTIN 3660447100717
Réf. fabricant 31240220
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistante à l'eau et aux UV.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.

Utilisation:

Pour inscriptions et marquages sur toutes les surfaces propres.