Réfractomètre à main, Affichage: ANALOG

Réf.: 084320 ANALOG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Affichage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Affichage analogique
Type de produit Réfractomètres

Identification et classification

Référence article 084320 ANALOG
EAN / GTIN 4037728721005
Réf. fabricant 0521000
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Plage de mesure: 0 à 32 %, oculaire réglable, plage de mesure réglable.

Utilisation:

Pour déterminer rapidement et avec précision la concentration des émulsions. Uniquement pour lubrifiants miscibles dans l'eau.

Livraison:

Avec étui de protection, pipette, mode d'emploi.

Remarque(s):

Respecter les facteurs de correction des lubrifiants! Par exemple, multiplier l’émulsion d’un facteur de 2,1 (réf. ANALOG, c.-à-d. visible 5 %, valeur effective 10,5 %).