{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | Flacons | |
| Contenu | 0,25 l | |
| Couleur | jaunâtre | |
| Forme | liquide | |
| Point d'éclair | > 180 °C | |
| Température d'auto-inflammation | 325 °C | |
| Viscosité cinématique | 57 mm2/s | |
| Température de stockage | 5 °C - 40 °C | |
| Type de produit | Huile de coupe / Huile de polissage |
| Référence article | 084205 0,25 | |
| EAN / GTIN | 2050001770301 | |
| Réf. fabricant | 70084205250 | |
| Fabricant/personne responsable | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |